Estrattore per cuscinetti con staffa di serraggio laterale, Modello: 1

Codice art.: 881180 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 204
Apertura esterna 12 mm - 50 mm
Profondità di serraggio fino a 70 mm
Potenza 1 t
Numero di ganci 2
Peso 0,69 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881180 1
copia
EAN / GTIN 4021176028168
copia
Codice del produttore 204-0
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa dalla forma particolare sui bracci dell’estrattore che, in combinazione con una staffa di serraggio, consentono uno sblocco del cuscinetto (n. art. 881180).

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera, anelli di cuscinetti a livello, ecc.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello