Estrattore a due bracci 4

Codice art.: 880930 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 350 mm
Apertura interna 195 mm - 365 mm
Profondità di serraggio fino a 250 mm
Potenza 7 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 22 mm
Peso 6,21 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880930 4
EAN / GTIN 4021176956317
Codice del produttore 110-4

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna), traversa robusta e asta filettata resistente. L’apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell’estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello