• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore a due bracci 20

Codice art.: 880930 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 200 mm
Apertura interna 90 mm - 215 mm
Profondità di serraggio fino a 175 mm
Potenza 4 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 19 mm
Peso 2,645 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880930 20
EAN / GTIN 4021176923807
Codice del produttore 110-20

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna), traversa robusta e asta filettata resistente. L’apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell’estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello