• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattori per interni ed esterni 2

Codice art.: 880850 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 10 mm - 180 mm
Apertura interna 50 mm - 170 mm
Profondità di serraggio fino a 190 mm
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880850 2
EAN / GTIN 3148519884357
Codice del produttore U.306-180PB

Descrizione

Esecuzione:

Con due serie di bracci estrattori reversibili per interni ed esterni, utilizzabili a scelta con 2 o 3 bracci estrattori.
  • Sicuro: Bloccaggio completo dei bracci estrattori con vite zigrinata.
  • Pratico: I bracci estrattori possono essere aggiunti o rimossi e sono facilmente reversibili.
  • Automatico: autobloccanti e autocentranti.
  • Portamandrino: Con limitatore di forza. La spina di sicurezza si rompe in caso di sovraccarico.

Fornitura:

Corpo con asta filettata e cad. 3 bracci estrattori per interni ed esterni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello