• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattori per interni ed esterni 1

Codice art.: 880850 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 7 mm - 140 mm
Apertura interna 23 mm - 130 mm
Profondità di serraggio fino a 140 mm
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Codice del produttore U.306PB

Descrizione

Esecuzione:

Con due serie di bracci estrattori reversibili per interni ed esterni, utilizzabili a scelta con 2 o 3 bracci estrattori.
  • Sicuro: Bloccaggio completo dei bracci estrattori con vite zigrinata.
  • Pratico: I bracci estrattori possono essere aggiunti o rimossi e sono facilmente reversibili.
  • Automatico: autobloccanti e autocentranti.
  • Portamandrino: Con limitatore di forza. La spina di sicurezza si rompe in caso di sovraccarico.

Fornitura:

Corpo con asta filettata e cad. 3 bracci estrattori per interni ed esterni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello