Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell’estrattore sottili, Modello: 1

Codice art.: 880450 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20+S
Apertura esterna 30 mm - 90 mm
Apertura interna 70 mm - 140 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 35 Nm
Potenza 2,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,27 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880450 1
copia
EAN / GTIN 4021176756221
copia
Codice del produttore 20-1+S
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore estremamente sottili.

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello