Grani

Codice art.: 8721480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bulini

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8721480
    EAN / GTIN 4010883872140
    Codice del produttore 8721480
    Numero-L L60160 4640

    Descrizione

    Descrizione:

    In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
    Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
    Estremità operanti lucidate e laccate chiare

    Proprietà:

    • Gambo ottagonale [mm]: 16 mm
    • Design: Teste di impatto temprate induttivamente
    • Larghezza totale [mm]: 16 mm
    • Altezza totale [mm]: 16 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio
    • Gambo-Ø: 16 mm
    • Diametro della testa d'impatto [mm]: 8 mm
    • Ø della punta: 8 mm
    • Angolo della punta [mm]: 90 °
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello