Protezione delle mani UNI

Codice art.: 8658500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Salvamano per scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8658500
    EAN / GTIN 4010883865852
    Codice del produttore 8658500
    Numero-L L60160 35

    Descrizione

    Descrizione:

    La doppia piastra di sicurezza sovradimensionata garantisce la massima protezione delle mani in caso di colpi a vuoto
    Forma ergonomica
    La forma ellittica impedisce il rotolamento dell'utensile
    Le vibrazioni non vengono trasmesse alla mano
    Ottima presa e minore affaticamento della mano
    Brevettata DBGM

    Proprietà:

    • per scalpelli a 8 tagli:
      • 14
      • 16
      • 18
      • 20
    • per scalpelli ovali:
      • 20x12
      • 23x13
      • 26x13
      • 26x7
    • Larghezza totale [mm]: 85 mm
    • Altezza totale [mm]: 85 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
    • Materiale: Cloruro di polivinile (PVC)
    • Uso/applicazione: Adatto a tutti gli scalpelli da 250 mm in su
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello