• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio con ganasce larghe 120 mm

Codice art.: 863000 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
Larghezza ganasce 45 mm
Apertura 22 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 863000 120
EAN / GTIN 4027474535124
Codice del produttore 101-120

Descrizione

Esecuzione:

Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Bocca larga con prisma. Braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla speciale coperta.
Mandrino con filettatura trapezoidale e dado ad alette.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863100. Indicare anche strettoi a ganasce larghe.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello