Strettoio con ganasce larghe, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 863000 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Larghezza ganasce 40 mm
Apertura 18 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Codice del produttore 101-100

Descrizione

Esecuzione:

Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Bocca larga con prisma. Braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla speciale coperta.
Mandrino con filettatura trapezoidale e dado ad alette.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863100. Indicare anche strettoi a ganasce larghe.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello