Strettoio a leva rapida in acciaio 160 mm

Codice art.: 860650 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 160 mm
Sezione trasversale della guida 16×7,5 mm
Profondità arco 80 mm
Peso 0,68 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860650 160
EAN / GTIN 4045197494412
Codice del produttore 860650 160

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata.

Uso:

Per il serraggio rapido e facile con elevata pressione di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello