Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 120mm

Codice art.: 860650 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 120 mm
Sezione trasversale della guida 13,5×6,5 mm
Profondità arco 60 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860650 120
EAN / GTIN 4045197494405
Codice del produttore 860650 120

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata.

Uso:

Per il serraggio rapido e facile con elevata pressione di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello