• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sbavatore, con rivestimento TiN S30

Codice art.: 838530 S30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,11 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
606 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 48 mm
Materiale HSS
Modello S30
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio, 2 angoli in un ciclo di lavoro
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 838530 S30
EAN / GTIN 7290005391187
Codice del produttore BS3003

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello