• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sbavatore, con rivestimento TiN S150

Codice art.: 838530 S150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
722 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 43 mm
Materiale HSS
Modello S150
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio, plastica, tagliente sottile
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 838530 S150
EAN / GTIN 7290003239504
Codice del produttore BK3112

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello