{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punzone (⌀ foro) | 63,5 mm | |
Per filettature metriche a norma DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
Vite di pressione | M 20×1,5×80 | |
⌀ Preforo | 21 mm | |
Chiave per vite di pressione | 30 mm | |
Per spessore materiale (lamiera St 37) | 3 mm | |
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile per foratura |
Codice articolo | 834160 63,5 | |
EAN / GTIN | 2050001756503 | |
Codice del produttore | 834160 63,5 |