Punzone fora-lamiera a espansione con cuscinetto reggispinta 12,5 mm

Codice art.: 834160 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punzone (⌀ Foro) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punzone (⌀ foro) 12,5 mm
    Per filettature metriche a norma DIN EN 60423 M12×1,5
    Per filettatura tubi corazzati a norma DIN 40430 Pg7
    Vite di pressione M6×30
    ⌀ Preforo 7 mm
    Chiave per vite di pressione Esagono incassato Dim. 5 mm
    Per spessore materiale (lamiera St 37) 1,5 mm
    Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a 1 mm
    Tipo di prodotto Utensile per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 834160 12,5
    EAN / GTIN 2050001756435
    Codice del produttore 834160 12,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Composti da matrice, punzone e vite di pressione.
    Con reggispinta e punzone a espansione che taglia lo sfrido di punzonatura in 3 parti. In questo modo lo sfrido di punzonatura esce senza difficoltà dalla matrice.

    Uso:

    Per la punzonatura di svariati tipi di materiali come lamiera di acciaio, lamiera V2A, lamiera di alluminio, lamiera di rame, ecc. Per l’impiego in punti di difficile accesso (ad es. grandi pannelli di lamiera, quadri elettrici, interruttori di sicurezza, cassette di distribuzione, cruscotti, lavelli mobili, carrozzerie, ecc.). Non adatto per la lavorazione di tubi. La vite di pressione e la matrice devono essere necessariamente lubrificate per consentire l’esecuzione dei lavori.
    Azionamento:
    a) mediante chiave.
    b) mediante comando idraulico manuale n. art. 834655 Dim. 1.
    c) mediante pompa idraulica manuale n. art. 834700. A partire da ⌀ 50 si consiglia di utilizzare la pompa idraulica manuale.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

    Nota:

    • Con l’apparecchio idraulico sostituire la vite di pressione con il tirante n. art. 834070 (accessorio speciale).
    • Dim. 32 e 35 per forare i lavelli in inox e per fissare lavelli da 1/2 pollici.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello