Tagliadischi regolabili, Modello: 200

Codice art.: 831400 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di taglio 26 mm - 200 mm
Tipo di prodotto Tagliadischi regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 831400 200
copia
EAN / GTIN 4251484838108
copia
Codice del produttore U1-1
copia
Produttore ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Descrizione

Esecuzione:

Strumento da fissare alla morsa da banco. Guida prismatica con scala in mm. Lama e impugnatura della guida prismatica regolabili. Piano di lavoro in esecuzione cromata indurita.

Funzione:

Forare il materiale da tagliare (⌀ 18 mm), fissarlo al piano di lavoro, tagliare l’anello di tenuta. Fornitura con fustella a cavallotto ⌀ 18 mm.

Ricambi:

Lama di ricambio n. art. 831100, portalama n. art. 831200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello