Utensile per piegatura ad angolo con accessori standard, Per un’altezza di curvatura fino a: 100mm

Codice art.: 823650 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per un’altezza di curvatura fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 210 mm
Profondità 175 mm
Altezza 260 mm
Per un’altezza di curvatura fino a 100 mm
Peso con accessori 24 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 823650 100
copia
EAN / GTIN 2050001931306
copia
Codice del produttore 600000
copia
Produttore J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 GRÜNSTADT, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio in ghisa sferoidale antirottura con serraggio rapido con eccentrico per una piegatura a freddo e a caldo estremamente precisa di acciai in lastre, tondini e barre quadre; indicato per l’utilizzo continuo a livello professionale. Adatto per curvature e piegature particolarmente strette.

Uso:

Per un’esatta curvatura a freddo e a caldo (angolo di curvatura 0 − 120°) di materiale piatto, tondo e quadro. Curvatura a spigoli vivi e anche tonda in vari raggi. Guida longitudinale e angolare per produzione in serie.
Capacità di curvatura max.:
  • (ridotta) con matrici n. art. 823652/823653 nell'area superiore incavata:
    − acciaio piatto caldo fino a 50×6 mm o 20×15 mm;
    − acciaio piatto freddo fino a 50×4 mm o 20×10 mm;
    − tondino e barra quadra d'acciaio freddo fino a 16 mm.
  • (normale) con matrici n. art. 823652/823653 nell'area inferiore non incavata:
    − acciaio piatto caldo fino a 100×12 mm o 60×20 mm;
    − acciaio piatto freddo fino a 100×6 mm o 50×12 mm;
    − tondino e barra quadra d'acciaio caldo fino a 30 mm;
    − tondino e barra quadra d'acciaio freddo fino a 18 mm.
  • (max.) con matrici n. art. 823654/823655 (accessori speciali):
    − acciaio L (intagliato) caldo fino a 100×12 mm;
    − acciaio L (intagliato) freddo fino a 60×8 mm;
    − rame piatto fino a 100×12 mm;
    − acciaio legato fino a 50×8 mm.

Fornitura:

Utensile per piegatura ad angolo incluso:
1 blocco di serraggio con serraggio eccentrico,
1 matrice a spigoli vivi (per materiale fino a 2 mm) n. art. 823652,
1 matrice normale (r = 4 mm) n. art. 823653,
1 guida longitudinale 440 mm,
1 guida angolare.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823651823657.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello