{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | TubiX | |
⌀ Rotella | 20 mm | |
Larghezza rotella | 6,2 mm | |
Rotella foro | 7,8 mm | |
Per ⌀ esterno del tubo | 6 mm - 35 mm | |
Lunghezza | 180 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Altezza | 40 mm | |
Peso | 375 g | |
Tipo di prodotto | tagliatubi |
Codice articolo | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Codice del produttore | 90 31 02 BK |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Tagliatubi TubiX®, con regolazione rapida, Per ⌀ fino a: 35mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
67,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
458 pezzi in magazzino
60,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino
46,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rotella foro | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Larghezza rotella | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ Rotella | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Per ⌀ esterno del tubo | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tipo di prodotto | tagliatubi | tagliatubi | tagliatubi |