{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Rotella | 19 mm | |
Larghezza rotella | 6,2 mm | |
Rotella foro | 4,85 mm | |
Per ⌀ esterno del tubo | 3 mm - 35 mm | |
Lunghezza | 165 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Numero di rulli di guida | 4 | |
Numero di rotelle | 1 | |
Altezza | 40 mm | |
Peso | 335 g | |
Per tubi e altri corpi tondi | VA; Alluminio; ottone; Rame | |
Con funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | tagliatubi |
Codice articolo | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Codice del produttore | 818100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tagliatubi di piccole dimensioni universali
su richiesta
Disponibile a magazzino
466 pezzi in magazzino
60,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
340 pezzi in magazzino
46,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rotella foro | 4,85 mm | 5 mm |
Larghezza rotella | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ Rotella | 19 mm | 20 mm |
Per ⌀ esterno del tubo | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tipo di prodotto | tagliatubi | tagliatubi |