Pinza per viti Raptor®, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 813600 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura 3/8 – 1.1/4 pollici
Apertura 10 mm - 32 mm
Normativa DIN ISO 5743
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Codice del produttore 87 41 250

Descrizione

Esecuzione:

Pinza bonderizzata grigia, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Cerniera passante, regolazione a scatto mediante pulsante, fermo di contrasto. Autoserrante nel campo 17 − 32 mm, l’apertura delle ganasce specifica delle pinze consente la registrazione in base al principio del cricchetto.

Uso:

Serraggio e allentamento rapido di viti esagonali metriche e in pollici, anche viti arrotondate e laccate. Ideale per il serraggio.

Norma:

DIN ISO 5743

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello