Estrattore con giogo di serraggio

Codice art.: 8008050
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8008050
copia
EAN / GTIN 4036976104820
copia
Codice del produttore 8008050
copia
Numero-L L60160 6430
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

La staffa di serraggio spinge le griffe dietro il pezzo da estrarre evitando lo slittamento dell’estrattore
La staffa di serraggio spinge le griffe dietro il pezzo da estrarre evitando lo slittamento dell'estrattore

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 85 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 130
  • Forza di trazione (max.) [t]: 5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello