Mandrino idraulico con azionamento a leva, fino a 20 t forza di trazione (Dimensione della filettatura )

Codice art.: 8-HP-800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8-HP-800
copia
EAN / GTIN 4021176182303
copia
Codice del produttore 8-HP-800
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La mandrino idraulico con azionamento a leva è adatto per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente bloccati con una forza di estrazione fino a 20 t. Grazie all'idraulica a grasso integrata, non è necessaria una pompa esterna. Il braccio della leva della pompa, estensibile manualmente, può essere ruotato di 360°. Il filetto di collegamento flessibile sul mandrino consente, a seconda della dimensione del filetto, il montaggio di numerosi estrattori dal assortimento KUKKO. Tramite prolunga e pressore, il mandrino idraulico può essere adattato a diverse situazioni di montaggio.
  • La mandrino idraulico garantisce una facile e controllata estrazione di parti particolarmente difficili da rimuovere con poco sforzo
  • Riduzione significativa dei tempi di Demontaggio grazie a un'handhabung semplice e veloce

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Dimensione della filettatura del mandrino: W 1 1/2″
  • Mozzo [mm]: 52
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello