Set di punte a percussione in metallo duro „MX4“ 5-10 mm

Codice art.: 789060 5-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Plus
    Imballaggio Astuccio di plastica
    Numero taglienti Z 4
    ⌀ Punta 5 mm - 10 mm
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789060 5-10
    EAN / GTIN 4002395374915
    Codice del produttore 4932352833

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata:
    foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.
    La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.
    In custodia di plastica.

    Uso:

    Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l’asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

    Contenuto:

    punta a percussione n. art. 789050: cad. 1 pz.
    Dim. 5; 6 lunghezza 110 mm;
    Dim. 6; 8; 10 lunghezza 160 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello