Set di punte a percussione in metallo duro “MX4” SDS-plus, ⌀ × Lunghezza complessiva: 6X160mm

Codice art.: 789050 6X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza operativa 100 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 4
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789050 6X160
EAN / GTIN 4002395368938
Codice del produttore 4932352012

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. Punta piegata più affilata:
foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.
La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.
Testa in metallo duro saldato, a 4 taglienti.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l’asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello