{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Lunghezza elica | 39 mm | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787047 4 | |
EAN / GTIN | 9002740000181 | |
Codice del produttore | 0027200400100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) 4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
7,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
760 pezzi in magazzino
3,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva | 100 | 75 |
Codolo | codolo Weldon | |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 39 | 40 |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |