Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) 10 mm

Codice art.: 787047 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo esagonale per bit: E 6,3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 10 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lunghezza elica 80 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787047 10
EAN / GTIN 9002740000228
Codice del produttore 0027201000100

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.
Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3).

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello