{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 35 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Punte per pietra |
Codice articolo | 786001 4 | |
EAN / GTIN | 4058546404109 | |
Codice del produttore | 4932480125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punte in metallo duro per calcestruzzo, ⌀ Punta: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
766 pezzi in magazzino
1,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino
1,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 35 mm | 40 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
⌀ Gambo | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Punte per pietra | Punta per pietra |