{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 3 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza operativa | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Punte per pietra |
Codice articolo | 786001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546404086 | |
Codice del produttore | 4932480123 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punte in metallo duro per calcestruzzo, ⌀: 3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino
2,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino
1,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Punte per pietra | Punta per pietra |