Dispositivo di misura dell'angolo di rotazione 3/4

Codice art.: 7716510
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7716510
copia
EAN / GTIN 4002805200025
copia
Codice del produttore 7716510
copia
Numero-L L60160 1804
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Avvitatura secondo coppia e angolo di rotazione prescritti
Esecuzione:
GoniometrI separati con attacco quadro da 1/2″ o 3/4″
N. 8200-01/-02 con braccio a graffa e magnetico
N. 8200-11 solo con braccio magnetico
Da azionare in combinazione con una chiave dinamometrica adatta
Non superare il valore di massima capacità delle chiavi dinamometriche
Il valore di massima capacità degli attacchi quadri si intende già comprensivo dei valori raggiunti con il serraggio angolare: 1/2″ - 390 N·m; 3/4″ - 1330 N·m
Vengono forniti:

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Ø testa 1 [mm]: 120 mm
  • Anello graduato: 0-360°
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello