Rivettatrice per dadi per rivetti ciechi a batteria FireBird® Pro, Modello: CAS

Codice art.: 770530 CAS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Forza di inserimento 15000 N
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 2,4 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770530 CAS
copia
EAN / GTIN 4007081102513
copia
Codice del produttore 1679670
copia
Produttore SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice a batteria per dadi per rivetti ciechi fino a M10 per alluminio, fino a M8 per acciaio e fino a M6 per acciaio legato.

Vantaggi:

Molto potente, elevata resa per carica di batteria. Per inserire in modo semplice e sicuro gli inserti filettati. Controllo elettronico della corsa di inserimento impostata. Sistema di cambio rapido per mandrini filettati.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 mandrino filettato e bocca M4, M5 ed M6, 1 chiave a brugola, 1× chiave a forchetta doppia apertura 24×27, batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello