Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili, TiN, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 768850 140
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768850 140
copia
EAN / GTIN 4045197609953
copia
Codice del produttore 768850 140
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Una lama a dentatura fine e l’altra liscia.
Testa della cesoia in acciaio legato inossidabile, lame di lunga durata grazie al rivestimento TiN. Robusto snodo avvitato per consentire tagli precisi. Impugnatura bicomponente molto comoda e maneggevole, superficie antiscivolo in Haptoprene per tagli potenti.
Lama inferiore delle forbici con spellafili.
Forma corta robusta.

Uso:

Taglia fili sottili, cavi, tubi isolanti, gomma, cuoio ecc.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello