Scarponi antinfortunistici stringati ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2 ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, Taglia41

Codice art.: 7675302-41
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7675302-41
copia
EAN / GTIN 4030839403402
copia
Codice del produttore 7675302-41
copia
Produttore ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale mesh
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form B
  • Vestibilità femminile: Le taglie 36 - 39 sono adattate in modo ottimale all'ergonomia dei piedi delle donne.
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Protezione per il tendine d’Achille

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello