Cesoia Kevlar®, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 763182 140
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza taglienti 40 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 763182 140
copia
EAN / GTIN 4045197782533
copia
Codice del produttore 763182 140
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio al carbonio bonificato ad alta resistenza. Impugnatura in plastica a grandi anelli per lavorare agevolmente. Taglienti con microdentatura e rettifica di precisione per un taglio pulito e contro lo scivolamento delle fibre.
Con impugnatura bicomponente e perno a vite coperto.

Uso:

Speciale per il taglio delle fibre di Kevlar®.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello