• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scarponi antinfortunistici stringati EMOTION ESD S3 EMOTION ESD S3, Taglia45

Codice art.: 761091-45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie EMOTION
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761091-45
EAN / GTIN 4030839222966
Codice del produttore 761091-45
Numero-L L00790 919

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle nabuk con design vintage
  • Fodera in tessuto Bioactive
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO beige
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU L10
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello