Scarponi antinfortunistici stringati EMOTION ESD S3 EMOTION ESD S3, Taglia43

Codice art.: 761091-43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie EMOTION
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761091-43
EAN / GTIN 4030839222942
Codice del produttore 761091-43
Numero-L L00790 348

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle nabuk con design vintage
  • Fodera in tessuto Bioactive
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO beige
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU L10
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello