Martello di gomma nero A400

Codice art.: 755500 A400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
488 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 115 mm
⌀ Testa 64 mm
Lunghezza manico 340 mm
Peso 500 g
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733
Codice del produttore 755500 A400

Descrizione

Esecuzione:

In gomma tenace (90 Shore), non elastica; con percussione fortemente trainante. Le teste usurate possono essere ripassate al tornio. Con manico in frassino.

Norma:

DIN 5128

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 755600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello