Martello di gomma nero A200

Codice art.: 755500 A200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 90 mm
⌀ Testa 54 mm
Lunghezza manico 320 mm
Peso 300 g
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726
Codice del produttore 755500 A200

Descrizione

Esecuzione:

In gomma tenace (90 Shore), non elastica; con percussione fortemente trainante. Le teste usurate possono essere ripassate al tornio. Con manico in frassino.

Norma:

DIN 5128

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 755600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello