• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello antirimbalzo con manico in noce americano 50 mm

Codice art.: 755100 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
490 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SUPERCRAFT
⌀ Testa della mazza 50 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lunghezza testa con tasselli 120 mm
Lunghezza complessiva 370 mm
Peso 0,99 kg
Dispositivo di sicurezza corpo-manico Cuneo in alluminio e spina di sicurezza
Materiale corpo Tubo di acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico in noce americano
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755100 50
EAN / GTIN 4030618301639
Codice del produttore 3366.050

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in noce americano 1a.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 755140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello