• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Martello antirimbalzo con manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 25mm

Codice art.: 755100 25
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 25 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 105 mm
Lunghezza complessiva 305 mm
Peso 0,25 kg
Dispositivo di sicurezza corpo-manico Cuneo in alluminio e spina di sicurezza
Materiale corpo Tubo di acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico in noce americano
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Codice del produttore 3366.025
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in noce americano 1a.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 755140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello