Martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare, ⌀ Testa della mazza: 40mm

Codice art.: 754900 40
Sconto
44,40 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.213 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 115 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Peso 0,805 kg
Materiale corpo Tubo di acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Tubo di acciaio
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Codice del produttore 3377.040

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello