Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano 27 mm

Codice art.: 754700 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
425 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 27 mm
Lunghezza testa con tasselli 90 mm
Lunghezza manico 265 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,274 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Codice del produttore 300.2

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri).
Con manico in noce americano.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello