{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 22 mm | |
Lunghezza testa con tasselli | 75 mm | |
Lunghezza manico | 250 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Peso | 0,167 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754700 22 | |
EAN / GTIN | 7610733003433 | |
Codice del produttore | 300.1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
368 pezzi in magazzino
35,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
12,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
13,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ Testa della mazza | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Antirimbalzo | si | ||
Lunghezza manico | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiale manico | Manico in noce americano | ||
Tipo di prodotto | Martello | Martello | Martello |