Mazza in plastica con tasselli in cellidor 50 mm

Codice art.: 754500 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 100
⌀ Testa della mazza 50 mm
Serie 100
Lunghezza testa con tasselli 115 mm
Lunghezza manico 340 mm
⌀ Alloggiamento 50 mm
Peso 0,905 kg
Materiale inserto Cellidor giallo, duro
Materiale manico Legno di frassino
Antirimbalzo no
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754500 50
EAN / GTIN 4013288001184
Codice del produttore 05000030001

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in presso-getto di zinco con collarino di rinforzo salvamanico e tasselli antiurto. Con manico per martelli bordato.
Con tasselli resistenti agli urti in cellidor (gialli).

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Inserto di ricambio in cellidor: vedi n. art. 754600; manico di ricambio: vedi n. art. 754400.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello