Mazza in plastica con tasselli in cellidor 27 mm

Codice art.: 754500 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 100
⌀ Testa della mazza 27 mm
Serie 100
Lunghezza testa con tasselli 90 mm
Lunghezza manico 265 mm
⌀ Alloggiamento 27 mm
Peso 0,276 kg
Materiale inserto Cellidor giallo, duro
Materiale manico Legno di frassino
Antirimbalzo no
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754500 27
EAN / GTIN 4013288001146
Codice del produttore 05000010001

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in presso-getto di zinco con collarino di rinforzo salvamanico e tasselli antiurto. Con manico per martelli bordato.
Con tasselli resistenti agli urti in cellidor (gialli).

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Inserto di ricambio in cellidor: vedi n. art. 754600; manico di ricambio: vedi n. art. 754400.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello