Seghetto alternativo per tubi fino a Ø 440 mm,STS 325 R

Codice art.: 75340800000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75340800000
copia
EAN / GTIN 4014586855639
copia
Codice del produttore 75340800000
copia
Numero-L L00030 197
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo per tubi fino a Ø 440 mm,STS 325 R,Seghetto alternativo ad aria compressa per tubi e profilati

Proprietà:

  • Pressione d'esercizio 6 bar
  • consumo d'aria 1,5 m³/min
  • potenza d'uscita 1 100 W
  • velocità di corsa 330 1/min
  • lunghezza della corsa 60 mm
  • tubi fino a Ø 440 * mm
  • profili fino a L x H 290x500 mm
  • peso secondo EPTA 7,20 kg

Vantaggi:

  • Ideale per tagliare a misura tubi e profili in acciaio, ghisa, cemento cellulare e plastica
  • Dispositivo di serraggio e avanzamento per profili e tubi da Ø 80 mm a Ø 400 mm disponibile
  • I dispositivi di serraggio regolabili consentono anche tagli obliqui fino a 45°
  • Dispositivo di serraggio e avanzamento
  • Dispositivi di serraggio regolabili
  • * Con prolungamento della catena

Fornitura:

  • 2 lame
  • 1 set di chiavi
  • 1 impugnatura supplementare
  • 1 raccordo per tubo flessibile

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello