Manico per martello, Lunghezza manico: 250mm

Codice art.: 751700 250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza manico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 5111
Lunghezza manico 250 mm
Per martelli con peso 0,05 kg
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751700 250
copia
EAN / GTIN 4028656481901
copia
Codice del produttore 48202500
copia
Produttore Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Descrizione

Esecuzione:

In legno senza nodi classe di qualità 1a. Ceratura dritta. Venature parallele all’asse del manico. La superficie è levigata e cerata.
Forma bordata.

Norma:

DIN 5111 e DIN 5112.

Per:

Martelli con occhio ovale secondo DIN.

Nota:

Non adatta per martelli n. art. 750125 e n. art. 750810.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello