Martello da carpentiere a forma di granchio, Peso senza manico: 567g

Codice art.: 751330 567
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 567 g
Lunghezza manico 325 mm
Superficie battente rettificata
Superficie lucidato
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751330 567
copia
EAN / GTIN 8024886009553
copia
Codice del produttore 085AL 20OZ
copia
Produttore OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata, temprata e rinvenuta. Con superficie battente rettificata e portachiodo ben lavorato. Elevata protezione dagli infortuni grazie al tubo quadro in alluminio inserito a pressione e all'impugnatura di gomma antiscivolo.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello