Martello da fabbro, modello francese con manico in noce americano, Peso senza manico: 200g

Codice art.: 750650 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 200 g
Lunghezza testina L 75 mm
Altezza superficie battente H 25 mm
Lunghezza manico 260 mm
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750650 200
copia
EAN / GTIN 4016134509124
copia
Codice del produttore 5029030200
copia
Produttore Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, temprate e rinvenute. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con manico in noce americano.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello