Cacciaspine con impugnatura 6 mm

Codice art.: 747100 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 6 mm
Lunghezza intera L1 210 mm
Lunghezza spina L2 80 mm
⌀ Gambo S 12 mm
Esecuzione testa di percussione trattamento speciale della testa
Impugnatura rivestimento ammortizzante in multicomponente
Bonifica completamente temprato
Materiale Tondino d'acciaio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747100 6
EAN / GTIN 3148511594544
Codice del produttore 249.G6

Descrizione

Esecuzione:

Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello